溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様

溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様 イチネンTASCO 溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様 イチネンTASCO 溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様 イチネンTASCO

小型・軽量・圧力調整済。
操作性も高いロングセラーモデル。
火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。
サンソ・アセチレンは充てんされておりません。
ホース接続…カプラ式
サイズ…850×400×280mm
質量…27kg
サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)
アセチレンボンベ…容量3.6L
酸素・アセチレン用ホース…各5m
溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2
付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50659055 TA370EK
262,000
259,800
285,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする