シャークギアレンチフレキシブル24mm

シャークギアレンチフレキシブル24mm イチネンTASCO

独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。
天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。
送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!
ギア数…100山
スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!
材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ
サイズ…24mm
スパナ部トルク値…286N・m
ラチェットトルク値…540N・m

内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50658696 TA734MG-24
8,250
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする