曜日別特売

充電式ワークライト

充電式ワークライト - イチネンTASCO

汎用性の高い充電式ワークライト
ハンドライトとしても使えるトップライト付き
本体マグネットで金属面へ固定。フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応
スタンドに差し込むだけで充電。スタンドを壁に引っ掛けておくことも可能。
スイッチを長押しで電池残量確認可能
暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。
最大明るさ…500lm
電源…3.6V 3,000mAh
ランタイム…約3~5h
サイズ(mm)…46×28×230
質量(g)…433
付属品…充電ケーブル・マグネット付充電スタンド・固定用ビス(2本)

フック使用場所屋内マグネット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659554TA649MH-2
13,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする