汎用性の高い充電式ワークライト
ハンドライトとしても使えるトップライト付き
本体マグネットで金属面へ固定。フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応
スタンドに差し込むだけで充電。スタンドを壁に引っ掛けておくことも可能。
スイッチを長押しで電池残量確認可能
暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。
最大明るさ…500lm
電源…3.6V 3,000mAh
ランタイム…約3〜5h
サイズ(mm)…46×28×230
質量(g)…433
付属品…充電ケーブル・マグネット付充電スタンド・固定用ビス(2本)