曜日別特売

超薄型ワークライト

超薄型ワークライト - イチネンTASCO

超薄型 狭所を照らす!
薄型で狭い場所での使用や壁面接続時に邪魔にならない!
ポケット(SLM150R)、腰袋(SLM401R)などに入れて移動も便利
作業時はメインライトで広範囲を照らし、移動中はハンドライトとして!
マグネットフックで引っ掛けたり、金属面に設置して使用可能
マグネットフック内の金属に本体マグネットが吸着することで不意な落下を防ぎます。
スイッチを長押しで電池残量確認可能
メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。
最大明るさ…400lm
電源…3.7V 1,200mAh
ランタイム…約2~4h
サイズ(mm)…35×12×200
質量(g)…102
付属品…マグネットフック・充電ケーブル

フック使用場所屋内マグネット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50659536TA649MG-2
11,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする