超薄型ワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50659536 品番TA649MG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,440

超薄型 狭所を照らす!
薄型で狭い場所での使用や壁面接続時に邪魔にならない!
ポケット(SLM150R)、腰袋(SLM401R)などに入れて移動も便利
作業時はメインライトで広範囲を照らし、移動中はハンドライトとして!
マグネットフックで引っ掛けたり、金属面に設置して使用可能
マグネットフック内の金属に本体マグネットが吸着することで不意な落下を防ぎます。
スイッチを長押しで電池残量確認可能
メインライト周辺が暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。
最大明るさ…400lm
電源…3.7V 1,200mAh
ランタイム…約2〜4h
サイズ(mm)…35×12×200
質量(g)…102
付属品…マグネットフック・充電ケーブル

フック 使用場所屋内 マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする