汎用性の高い充電式ワークライトハンドライトとしても使えるトップライト付き本体マグネットで金属面へ固定。フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応スタンドに差し込むだけで充電。スタンドを壁に引っ掛けておくことも可能。スイッチを長押しで電池残量確認可能暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。最大明るさ…200lm電源…3.7V 1,200mAhランタイム…約3hサイズ(mm)…40×23×200質量(g)…223付属品…充電ケーブル