曜日別特売
TA649MH-1 充電式ワークライト イチネンTASCO 50659545

充電式ワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50659545品番TA649MH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

汎用性の高い充電式ワークライト
ハンドライトとしても使えるトップライト付き
本体マグネットで金属面へ固定。フックに引っ掛けてなどさまざまな使用シーンに対応
スタンドに差し込むだけで充電。スタンドを壁に引っ掛けておくことも可能。
スイッチを長押しで電池残量確認可能
暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に。
最大明るさ…200lm
電源…3.7V 1,200mAh
ランタイム…約3h
サイズ(mm)…40×23×200
質量(g)…223
付属品…充電ケーブル

フック使用場所屋内マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする