カーボーイ
介助プロテクター
不用意に身体(胸部)を触れられてしまうことを防ぎます。腰の負担をウエストベルトが軽減します。エアークッションが緩衝材となり抱きかかえやすい。
用途
異性介助時の接触やセクハラ防止に有効。
材質
(クッション面)PU、エラストマー/(メッシュ面・補強ベルト)ラテックス、ポリエステル
質量(g)
570
裾幅(cm)
63~130
前丈(cm)
51~56
後丈(cm)
61~66
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696146
FM-136
ブルー
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50696155
FM-137
ブラック
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください