電動フロアワイパー

電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ電動フロアワイパー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。
市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。
電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)

定格電圧(V)DC10.8繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50677000SWD-A-W250×100×1063リチウムイオン2次電池1900
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50677009SWD-A-H250×100×1063(フロアベット含む)リチウムイオン2次電池1900
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
14842068SWD-B-W250×100×1063リチウムイオン 2次電池 10.8V2000
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 床の汚れ落とし
卸売・小売業

もう少しパワーがあるかと思った。
結局腰を入れてゴシゴシと床を磨いています。
重いので疲れます。
コツがあるんですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする