曜日別特売

電池式センサオートストップガンノズル

電池式センサオートストップガンノズル - アクアシステム電池式センサオートストップガンノズル - アクアシステム電池式センサオートストップガンノズル - アクアシステム電池式センサオートストップガンノズル - アクアシステム

自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル
ポンプ本体などが無くても移送可能
使用圧力と流量範囲にご注意ください
単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能

用途
貯蔵タンクからの小分けに
灯油・軽油・オイルの移送に
ポンプを接続しない場所での小分けに
付属品継手:スイベル接続口径Rc3/4質量(kg)1.7最大使用圧力(MPa)0.2使用可能粘度(cP)1500駆動方式乾電池 単3形3本使用可能液体灯油・軽油・オイル適合ホース20A流量範囲(L/min)0~100パイプ外径(Φmm)吐出口:24内容量1個
注意
※本商品は「レバー引っ掛け」やそれに準ずる機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676090ATNB-20
56,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする