曜日別特売

脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ

脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ - 長谷川工業

段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACKLABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。
伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作
伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚
高さ調整:最大31cm
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)41外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669729LUB2-383.53~3.862.117.9
56,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50669738LUB2-454.15~4.482.428.8
62,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする