曜日別特売

脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック

脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSWB ブラック - 長谷川工業

DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました
幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!
高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/カラーアルマイトブラック各種認証Aマーク天板寸法・幅(mm)420内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669720DRSWB-10000.65~0.96540×1030×1807.9
41,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
71225124DRSWB-12001.01~1.23610×1230×1909
42,800
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする