曜日別特売

備長炭ホームソックス足首ロング

備長炭ホームソックス足首ロング - コジット備長炭ホームソックス足首ロング - コジット備長炭ホームソックス足首ロング - コジット備長炭ホームソックス足首ロング - コジット備長炭ホームソックス足首ロング - コジット備長炭ホームソックス足首ロング - コジット備長炭ホームソックス足首ロング - コジット備長炭ホームソックス足首ロング - コジット

二重編み構造で魔法びんのようにあたたかさキープ

用途適応サイズ/22.5~25.0cm材質表側:アクリル、綿、ナイロン、レーヨン、その他 裏側:アクリル、ナイロン、毛、合成繊維(エクス(R))、その他寸法(mm)約100×65×230ダークグレー質量(g)約200サイズ(cm)22.5~25機能防寒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50669099278655
オープン
1,990
2,189(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする