コジット
備長炭ホームソックス
二重編み構造で魔法びんのようにあたたかさキープ
用途
適応サイズ/22.5~25.0cm
材質
表側:アクリル、綿、ナイロン、レーヨン、その他 裏側:アクリル、ナイロン、毛、合成繊維(エクス(R))、その他
寸法(mm)
約100×45×230
質量(g)
約140
サイズ(cm)
22.5~25
機能
防寒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50669074
272851
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
9日以内出荷
50669090
272882
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください