ENDO(遠藤照明)
システムダウンライト 専用ハウジング
JDR-miniシリーズ
仕様
灯体ユニット:別売
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(枠)
灯数
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664104
RB689B
0.4
アルミダイキャスト(黒艶消)
3灯用
80×230
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664120
RB689W
0.4
アルミダイキャスト(白艶消)
3灯用
80×230
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664129
RB690B
0.3
アルミダイキャスト(黒艶消)
2灯用
80×155
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664138
RB690W
0.3
アルミダイキャスト(白艶消)
2灯用
80×155
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください