ENDO(遠藤照明)
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用
用途
Base専用
適合
市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)
0.2
材質(本体)
樹脂
モジュール
無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)
100
スピーカー
有
画面サイズ
3.5インチ
無線LAN
IEEE802.1 1b/g
内容量
1台
注意
※初期設定及び設定変更はスマートフォンアプリが必要です。
※
※ダウンロード方法はユーザーマニュアルをご確認ください。
※
※24時間電源供給を行ってください。
※
※電源のON/OFFはできません。
※
※電源操作が必要な場合、壁スイッチを別に施工してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664050
FX493H
ダークグレー
¥
49,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664059
FX493W
白
¥
49,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください