ENDO(遠藤照明)
Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用
用途
Base専用
仕様
壁付用ホルダー付
質量(kg)
0.1
モジュール
無線モジュール内蔵
電源
単4電池2本
本体
樹脂
内容量
1個
注意
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離20m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しがきくデバイスが多いほど通信精度が向上します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50662948
FX494H
ダークグレー
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50662957
FX494W
白
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください