ENDO(遠藤照明)
和風照明 セード
材質(本体)
別売
材質(枠)
白木
バネ
取付バネ:線材(Φ1.6)
内容量
1台
注意
※本体は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664156
W22N
セード:乳白アクリル
¥
22,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664165
W24N
セード:和紙入プラスチックシート(無地和紙)
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください