ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール
TUBEシリーズ
用途
低温用密閉形ベースライト専用
適合
低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)
1198
材質(本体)
アルミ・白
タイプ
40Wタイプ
径(Φmm)
ランプ:32.5
消費電力(W)
29.1
構造
防湿防雨形
保護等級
IP55
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート)
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
3500
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
82
器具相当
Hf32W高出力
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664086
RA625NC
5000
昼白色
118.1
3438
¥
12,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50664095
RA625WC
4000
ナチュラルホワイト 白色
112.1
3265
¥
12,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください