ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード
FLOODシリーズ
材質
遮光フード:アルミ
仕上
メタリック仕上(シルバーグレー)
内容量
1個
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合器具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663054
RB694S
0.5
ERS6371S~73S(40000タイプ用)
¥
10,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663070
RB695S
0.4
ERS6374S~79S(16500/20000タイプ用)
¥
10,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください