生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR

生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR - ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
あらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかに
ナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3300光源色フレッシュNR光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組み合わせにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666728ERD6816W(F240TYPE)2048、(F300TYPE)25221717中角配光
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50666737ERD6817W(F240TYPE)2199、(F300TYPE)27092223中角配光
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50666746ERD6818W(F240TYPE)2255、(F300TYPE)27783235広角配光
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする