ENDO(遠藤照明)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE
ARCHIシリーズ
フレネルレンズ制御による美しい配光
首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ
2400タイプ
電圧(V)
(対応)100~242
消費電力(W)
27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源色
アパレルホワイトe
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
15
ビーム角度(°)
15
回転角度(°)
(灯体)355
埋込穴(Φmm)
125
配光タイプ
狭角配光(反射板制御)
器具相当
CDM-TC70W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664174
ERD6668B
【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)
黒
4200
75.2/73.9/76.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
2062
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664190
ERD6668W
【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
白
4200
75.2/73.9/76.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
2062
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664199
ERD6669B
【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)
黒
3500
71.3/70.0/72.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
1955
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664217
ERD6670B
【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)
黒
3000
67.7/66.5/68.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
1856
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664226
ERD6670W
【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
白
3000
67.7/66.5/68.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
1856
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664208
ERD6669W
【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
白
3500
71.3/70.0/72.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
1955
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください