生鮮食品用照明 F200 フレッシュF

生鮮食品用照明 F200 フレッシュF - ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
みずみずしさを伝える光
通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付質量(kg)1タイプF200タイプ消費電力(W)28.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)120色温度(K)5000光源色フレッシュF光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光の可否非調光器具相当セラブライトR9 70WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666554ERS6968Bアルミダイキャスト(黒艶消)55157917(ビーム角17)中角配光
32,800
取扱い終了
返品不可
50666570ERS6968Wアルミダイキャスト(白艶消)55157917(ビーム角17)中角配光
32,800
取扱い終了
返品不可
50666579ERS6970Bアルミダイキャスト(黒艶消)59169622(ビーム角23)中角配光
32,800
取扱い終了
返品不可
50666588ERS6970Wアルミダイキャスト(白艶消)59169622(ビーム角23)中角配光
32,800
取扱い終了
返品不可
50666597ERS6972Bアルミダイキャスト(黒艶消)60.5173932(ビーム角35)広角配光
32,800
取扱い終了
返品不可
50666606ERS6972Wアルミダイキャスト(白艶消)60.5173932(ビーム角35)広角配光
32,800
取扱い終了
返品不可
50666615ERS6974Bアルミダイキャスト(黒艶消)56.3161817×35(ビーム角18×38)短形配光
32,800
取扱い終了
返品不可
50666624ERS6974Wアルミダイキャスト(白艶消)56.3161817×35(ビーム角18×38)短形配光
32,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする