生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ

生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】90材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)20.1首振角度(°)(灯体)45光源色生鮮ナチュラルタイプエネルギー消費効率(Lm/W)100.8光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2028配光角度(°)21(ビーム角22)中角配光回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)90アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当CDM-TC35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667586ERD7450W125
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667595ERD7452W150
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする