曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 1400TYPE

ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 1400TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
フレネルレンズ制御による美しい配光
首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50664339ERD6708B【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)300064.0/62.7/65.4/64.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)916
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664296ERD6706B【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)420071.2/69.7/72.7/71.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)1019
16,800
取扱い終了
返品不可
50664305ERD6706W【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)420071.2/69.7/72.7/71.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)1019
16,800
取扱い終了
返品不可
50664314ERD6707B【コーン】アルミダイキャスト(黒艶消)350067.4/66.0/68.9/67.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)965
16,800
取扱い終了
返品不可
50664330ERD6707W【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)350067.4/66.0/68.9/67.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)965
16,800
取扱い終了
返品不可
50664348ERD6708W【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)300064.0/62.7/65.4/64.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)916
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする