生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K

生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ125 3000K - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 95材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)26.1/35.3首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667008ERD7203W(3000/4000タイプ)87.9/83.8(3000TYPE)2295、(4000TYPE)29591718ナローミドル配光
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667017ERD7206W(3000/4000タイプ)88.6/84.5(3000TYPE)2315、(4000TYPE)29842122中角配光
34,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする