曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 2400TYPE

ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。
まぶしさが少ない快適な演出
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50664357ERD7334W4000ナチュラルホワイト 白色111.7/110.1/115.7/115.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)1112
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50664366ERD7335W3500温白色108.7/107.2/112.6/112.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)1112
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50664375ERD7336W3000電球色105.1/103.6/108.8/108.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)1112
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664384ERD7340W4000ナチュラルホワイト 白色115.3/113.7/119.4/118.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)2122
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50664400ERD7341W3500温白色112.2/110.6/116.2/115.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)2122
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664409ERD7342W3000電球色108.4/106.9/112.3/111.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)2122
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50664418ERD7343W4000ナチュラルホワイト 白色113.7/112.1/117.7/117.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)3335
23,500
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50664427ERD7344W3500温白色110.7/109.1/114.6/114.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)3335
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50664436ERD7345W3000電球色106.9/105.4/110.7/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)3335
23,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする