生鮮食品用照明 2400TYPE

生鮮食品用照明 2400TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95質量(kg)0.6タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)87.1光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)1743配光角度(°)21ビーム角度(°)22回転角度(°)(灯体)360演色指数(Ra)95調光の可否非調光配光タイプ中角配光器具相当CDM-TC35WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666947ERS6293Bアルミダイキャスト(黒艶消)
35,000
取扱い終了
返品不可
50666956ERS6293Wアルミダイキャスト(白艶消)
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする