曜日別特売

生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 生鮮タイプ

生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 生鮮タイプ - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 生鮮タイプ - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 生鮮タイプ - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 3000/4000TYPE Φ150 生鮮タイプ - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色<4000Kタイプ+3000Kタイプ>です。
リプレイに最適な幅広枠
既存器具の幅枠が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】95材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(3000/4000タイプ)25.5/34.4首振角度(°)(灯体)45光源色生鮮タイプ光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667026ERD7199W(3000/4000タイプ)97.8/93.4(3000TYPE)2494、(4000TYPE)32161718ナローミドル配光
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667035ERD7202W(3000/4000タイプ)98.6/94.2(3000TYPE)2515、(4000TYPE)32432122中角配光
34,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする