Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。
まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台