生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE

生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE - ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュEE - ENDO(遠藤照明)

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光
赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)2700光源色フレッシュEE光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組み合わせにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666667ERD6810W(F240TYPE)1608、(F300TYPE)19901717中角配光
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50666676ERD6811W(F240TYPE)1727、(F300TYPE)21382223中角配光
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50666685ERD6812W(F240TYPE)1771、(F300TYPE)21923235広角配光
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする