生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュF
Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
みずみずしさを伝える光
通常の昼白色光源と比べ、赤身もきれいに見える様に調整された光色です。魚であれば青魚から白身や赤身まで、幅広くみずみずしく見えます。魚だけでなく青果の緑や赤も色抜けして見えることはありません。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプF240/F300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)5000
光源色フレッシュF
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組み合わせにより明るさが変わります。※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可