ENDO(遠藤照明)
LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用
仕様
3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合
材質
樹脂(白)
寸法(mm)
幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29
質量(kg)
0.3
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
皮相電力(VA)
60~800用
内容量
1台
注意
※取付条件によって最大負荷容量が異なります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664147
RX411W
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください