ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Disk series Disk100
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)
48
径(Φmm)
90
消費電力(W)
8.7
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
光源寿命
40000時間
調光方式
不可
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667884
RAD846F
4000
ナチュラルホワイト 白色
114.9
1000
超広角
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
50667900
RAD846FB
4000
ナチュラルホワイト 白色
132.1
1150
拡散
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667909
RAD847F
3000
電球色
114.9
1000
超広角
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
50667918
RAD847FB
3000
電球色
132.1
1150
拡散
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください