ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Disk series Disk75
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)
46
径(Φmm)
75
消費電力(W)
6.2
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
光源寿命
40000時間
調光方式
不可
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667927
RAD848F
4000
ナチュラルホワイト 白色
120.9
750
超広角
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50667936
RAD848FB
4000
ナチュラルホワイト 白色
124.1
770
拡散
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50667945
RAD849F
3000
電球色
120.9
750
超広角
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667954
RAD849FB
3000
電球色
124.1
770
拡散
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください