ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP E17
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
径(Φmm)
定格電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663928
RAD907L
83
35
6.5
2700
電球色
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663937
RAD907N
83
35
6.5
5000
昼白色
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
50663946
RAD909L
68
40
4.3
2700
電球色
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
50663955
RAD910L
73
36
4.3
2700
電球色
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
50663964
RAD911L
97
33
4.3
2700
電球色
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください