曜日別特売

LEDZ LAMP E26

LEDZ LAMP E26 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 - ENDO(遠藤照明)
口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
径(Φmm)
定格電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50663876RAD902L12560122700電球色
5,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663885RAD902N12560125000昼白色
5,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663894RAD904L112607.52700電球色
4,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663910RAD904N112607.55000昼白色
4,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663919RAD905L1126052700電球色
4,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
50663989SAD425X110616.712000~1800調光調色
9,800
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする