曜日別特売

LEDZ LAMP Disk150

LEDZ LAMP Disk150 - ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk150 - ENDO(遠藤照明)
長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50663194FAD862F1420114.5超広角
12,500
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
50663210FAD862FB1350108.8拡散
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする