曜日別特売

JDR series 適合ランプ

JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ - ENDO(遠藤照明)

JDRシリーズ

消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間内容量1個
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50663334RAD727F4000ナチュラルホワイト 白色超広角(54)83
5,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663368RAD730F4000ナチュラルホワイト 白色超広角(54)83
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663377RAD730M4000ナチュラルホワイト 白色中角(22)83
5,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663386RAD730N4000ナチュラルホワイト 白色狭角(10)83
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663395RAD730W4000ナチュラルホワイト 白色広角(29)83
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663404RAD731F3000電球色超広角(54)83
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663429RAD731N3000電球色狭角(10)83
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663438RAD731W3000電球色広角(29)83
5,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
50663447RAD732F2700電球色超広角(54)83
5,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663456RAD732M2700電球色中角(22)83
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663465RAD732N2700電球色狭角(10)83
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663474RAD732W2700電球色広角(29)83
5,400
3,198
3,518(税込)
62日以内出荷
返品不可
50663490RAD733F3000電球色超広角(54)高演色 92
5,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663499RAD734F2700電球色超広角(54)高演色 92
5,200
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
50663508RAD735F3000電球色超広角(54)高演色 92
5,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663526RAD735N3000電球色狭角(10)高演色 92
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663535RAD735W3000電球色広角(29)高演色 92
5,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
50663544RAD736F2700電球色超広角(54)高演色 92
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663560RAD736M2700電球色中角(22)高演色 92
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663569RAD736N2700電球色狭角(10)高演色 92
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663578RAD736W2700電球色広角(29)高演色 92
5,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663420RAD731M3000電球色中角(22)83
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
50663517RAD735M3000電球色中角(22)高演色 92
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
50663350RAD728F3000電球色超広角(54)83
5,200
取扱い終了
返品不可
50663359RAD729F2700電球色超広角(54)83
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50663420RAD731M77898932RAD-731MRAD731M LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 77898932LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
50663517RAD735M77899054RAD-735MRAD735M LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明) 77899054LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする