ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Disk75
長さ(mm)
46
径(Φmm)
75
定格電力(W)
5.3
口金
GX53-1a
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
光源色
調光調色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ランプ全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光方式
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50663176
FAD851F
6500~2700
602
113.5
無線
82
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663185
FAD851FB
6500~2700
597
112.6
無線
82
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50663998
SAD429F
12000~1800
580
109.4
調光タイプ(Synca)
92
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50664007
SAD429FB
12000~1800
570
107.5
調光タイプ(Synca)
92
¥
9,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください