曜日別特売

LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 - ENDO(遠藤照明)
長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50663228FAD865X
6,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする