曜日別特売

SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット - ENDO(遠藤照明)

SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能

仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否内容量1本
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
使用温度(℃)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50668785RAD833NW80 L243857.1-25~+355000昼白色
78,500
48,980
53,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50668794RAD833WW80 L243857.1-25~+354000ナチュラルホワイト 白色
78,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668810RAD834NW80 L243830.9-25~+355000昼白色
55,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668819RAD834WW80 L243830.9-25~+354000ナチュラルホワイト 白色
55,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668828RAD835NW80 L124641.5-25~+355000昼白色
47,800
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50668837RAD835WW80 L124641.5-25~+354000ナチュラルホワイト 白色
47,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668846RAD836NW80 L124630.9-25~+355000昼白色
43,800
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
50668855RAD836WW80 L124630.9-25~+354000ナチュラルホワイト 白色
43,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668864RAD837NW80 L124624.1+5~+355000昼白色
36,800
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
50668880RAD837WW80 L124624.1+5~+354000ナチュラルホワイト 白色
36,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668889RAD838NW80 L124612.4-25~+355000昼白色
33,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668898RAD838WW80 L124612.4-25~+354000ナチュラルホワイト 白色
33,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50668907RAD839NW80 L62612.4-25~+355000昼白色
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50668916RAD839WW80 L62612.4-25~+354000ナチュラルホワイト 白色
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50668925RAD840NW80 L6266.5-25~+355000昼白色
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50668934RAD840WW80 L6266.5-25~+354000ナチュラルホワイト 白色
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50668907RAD839N55009999RAD839NRAD839N 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 55009999防水型 20Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
15,980
欠品中
税込17,578
注文コードが変更になりました
50668916RAD839W55010008RAD839WRAD839W 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 55010008防水型 20Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
50668925RAD840N55010017RAD840NRAD840N 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 55010017防水型 20Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました
50668934RAD840W55010026RAD840WRAD840W 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 55010026防水型 20Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする