ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体
SDシリーズ
既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。
天井補修不要で省施工。
仕様
プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売
形状
反射笠付形
質量(kg)
2.3
色
白
取付
直付
タイプ
40Wタイプ
器具・セット
器具本体
内容量
1台
注意
※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667139
ERK9847WA
¥
7,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください