ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。
仕様
ユニット別売、連結金具付
形状
下面開放形
色
白
取付
埋込
型
空調ダクト回避型
タイプ
40Wタイプ
内容量
1台
注意
※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667114
ERK9985W
3.3
300
300×1257
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667130
ERK9987W
2.6
190
190×1257
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください