ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 20Wタイプ
SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。
仕様
ユニット別売、連結金具付
形状
下面開放形
質量(kg)
1.4
取付
埋込
タイプ
20Wタイプ
構造
空調ダクト回避型
本体
白
寸法W(mm)
150
埋込穴(Φmm)
150×639
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667105
ERK9991W
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください