曜日別特売

LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。

仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667184ERK9989W2.8220220×1235
9,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
50667200ERK9990W2.4150150×1235
9,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする