ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体
SDシリーズ
既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。
天井補修不要で省施工。
仕様
ユニット別売
形状
下面開放形
質量(kg)
6.7
色
白
取付
直付
タイプ
110Wタイプ
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667166
ERK9982W
¥
18,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください