ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体
SDシリーズ
既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。
天井補修不要で省施工。
仕様
ユニット別売
形状
下面開放形
質量(kg)
3.6
色
白
取付
直付
タイプ
40Wタイプ
内容量
1台
注意
※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667209
ERK9983W
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください