LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。

仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3取付埋込空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50667175ERK9984W
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする